Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB506209RD

Global Industrial Étagère ouverte en acier ™ - 10 bacs empilables en plastique rouge, 8 étagères - 36 x 18 x 73

Description du produit
Étagère ouverte en acier avec 10 bacs empilables en plastique rouge, 8 étagères - 91,4 cm x 45,7 cm x 185,4 cm

Organisez vos pièces grâce à ces rayonnages à bacs de grande capacité, parfaits pour la production et l'assemblage. Comprend des bacs en polypropylène résistant, dotés de poignées pour une prise en main aisée, de butées antidérapantes et de nervures de renfort pour éviter qu'ils ne se déforment lorsqu'ils sont pleins. De larges emplacements pour étiquettes permettent d'identifier rapidement le contenu. Finition émaillée grise. Une seule couleur de bac par rayonnage. Montage facile.

OUVERT Ces étagères sont équipées de renforts anti-basculement à l'arrière et sur les côtés pour une stabilité accrue. Étagères en acier robustes et faciles à monter, dotées d'une finition en émail cuit au four gris d'une grande longévité.

Guide des dimensions des bacs de rayonnage


 2-3/4" de largeur4-1/8" de largeur6-5/8" de largeur8 3/8" de largeur11-1/8" de largeur
11-5/8" de profondeur x 4" de hauteurA4B4C4D4E4
17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurF4G4H4I4J4
23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurK4L4M4N4O4
11 5/8" de profondeur x 6" de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8" de profondeur x 6" de hauteurF6G6H6I6J6
23 5/8" de profondeur x 6" de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8" de profondeur x 8" de hauteurA8B8C8D8E8
17 7/8" de profondeur x 8" de hauteurF8G8H8I8J8
23 5/8" de profondeur x 8" de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$879.00
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
Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur73 po
Poids123 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Capacité des étagères400 lb
Quantité par bac (capacité du bac)10(H)
CouleurGris
Nombre de bacs10
StyleÉtagères ouvertes
Nombre de tablettes8
MatériauAcier
Gamme de couleurs « Bin »Rouge
Nombre de compartiments7
Référence fabricant506209
Matériau du bacPlastique
Matériau des étagèresAcier
MarqueGlobal Industrial
Gamme de couleurs des étagèresGris

Garantie

Garantie1 an