Organisez vos pièces grâce à ces rayonnages à bacs de grande capacité, parfaits pour la production et l'assemblage. Comprend des bacs en polypropylène résistant, dotés de poignées pour une prise en main aisée, de butées antidérapantes et de nervures de renfort pour éviter qu'ils ne se déforment lorsqu'ils sont pleins. De larges emplacements pour étiquettes permettent d'identifier rapidement le contenu. Finition émaillée grise. Une seule couleur de bac par rayonnage. Montage facile.
OUVERT Ces étagères sont équipées de renforts anti-basculement à l'arrière et sur les côtés pour une stabilité accrue. Étagères en acier robustes et faciles à monter, dotées d'une finition en émail cuit au four gris d'une grande longévité.
Référence concernant les dimensions des bacs de rayonnage
| 2-3/4" de largeur | 4-1/8" de largeur | 6-5/8" de largeur | 8-3/8" de largeur | 11-1/8" de largeur | |
| 11-5/8" de profondeur x 4" de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17-7/8" de profondeur x 4" de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23 5/8" de profondeur x 4" de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11-5/8" de profondeur x 6" de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8" de profondeur x 6" de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23-5/8" de profondeur x 6" de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17-7/8" de profondeur x 8" de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |