Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WBB970151

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique avec revêtement époxy noir, ensemble de base, 24" de largeur x 18" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Kit de base pour rayonnage en fil métallique époxy Nexel® 24"L x 18"P x 74"H

Unités de démarrage en époxy noir se caractérisent par une finition esthétique, robuste et abordable, idéale pour les bureaux, les magasins, les entrepôts et bien d’autres lieux. Ces rayonnages en fil métallique recouverts d’époxy sont NSF Homologué pour une utilisation en milieu humide ou sec. Le kit de démarrage comprend 4 montants avec pieds réglables, 4 étagères en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux montants.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
PRIX
$199.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
199.95
Acheter 3 unités - 4 unités
189.95Économisez10.00 (5)
Acheter 5 unités
185.95Économisez14.00 (7)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur18 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurNoir
DemandeHumide/Sec
TerminerÉpoxy noir
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant18247B
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée de 7 ans

Conformité et certifications

CertificationsNSF