Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les charrettes de cas ouvrez Blickman OCC4 ont une architecture ouverte avec deux grilles métalliques, qui permet de faciliter le nettoyage et le séchage. Chariot léger fournit l’économie sans sacrifier la force, en raison de fond solide et encerclant les pare-chocs. Dispose de deux étagères en fil d'acier inoxydable pleine longueur. Le chariot est facilement roulant avec quatre roulettes pivotantes de 6 po, l'une est avec la serrure pivotante. 42"L x 29"W x 40-1/4"H dans l'ensemble.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 40-1/4 po (102,24 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Open Cart affaire avec grille métallique
- Nombre de tablettes 2
- Type Panier d’affaire
- Marque Blickman
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 2410496000
- Type de roue Caoutchouc orientable, 1 avec blocage directionnel
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman OCC4 Open Cart affaire avec deux grilles métalliques, 42" L x 29" W x 40-1/4 "H
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires