Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Dynamique continentale

Référence :WB246607

Ventilateur à tambour basculant orbital Continental Dynamics® de 30 pouces, 10 440 CFM, 1/3 HP, monophasé

Description du produit
Ce ventilateur est équipé d'un moteur à roulements à billes à lubrification permanente, garantissant une longue durée de vie et des performances fiables. Son boîtier en acier gris assure une durée de vie prolongée du produit. Des grilles de protection en fil métallique spiralé protègent les pales du ventilateur. La tête du ventilateur s'incline et pivote pour offrir un flux d'air multidirectionnel. La plage de température ambiante de fonctionnement de ce modèle est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius (32 et 104 degrés Fahrenheit). Enrouleur de cordon d'alimentation intégré. Des vis de réglage sur trois côtés et deux poignées facilitent les manœuvres. Deux roues en caoutchouc montées sur un châssis pivotant. Certifié OSHA, homologué UL et cUL, et conforme à la norme UL507. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

PRIX
$655.00
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
Largeur41-1/2 po
Profondeur13 po
Hauteur41-1/2 po
Poids60 lb
Longueur du cordon12 ft
Diamètre du ventilateur30 po

Détails du produit

Montage requisNon
Température ambiante maximale104 °F
Nombre de vitesses2
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales3
Type de moteurEn plein air
Emplacement de montageAutoportant
Puissance348 W
MatériauAcier
Phase1
Type de lameAluminium
Référence fabricant246607
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
Niveau sonore78
MarqueDynamique continentale
RPM1100 rpm
TypeVentilateur à tambour
CFM10440 CFM
Puissance en chevaux3 PV
CouleurGris
Intensité2.9 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
RPM élevé1,100 rpm
Tension120 V
CFM élevé10440 CFM
Quantité par emballage1
DescriptionVentilateur à inclinaison orbitale
Oscillant / Non oscillantNon oscillant
Watts348 W
Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsHomologué UL, cUL, OSHA, UL 507