✓ Acier robuste et résistant de calibre 10
✓ Finition peinture poudre jaune haute visibilité
✓ 10 000 lb capacité d'impact à 8 km/h
4,5 po de profondeur x 36 po de hauteur Global Industrial La borne de sécurité en acier ™ est idéale pour les zones où l'accès des véhicules doit être restreint et pour protéger les portes, les angles et les équipements industriels contre les accidents et les dommages. Fabriquée entièrement soudée en acier de calibre 10, elle offre une résistance aux chocs allant jusqu'à 10 000 livres. lb À 8 km/h. Un revêtement en poudre jaune de sécurité assure une haute visibilité, et une bande adhésive noire à contraste élevé, située en haut, améliore encore la visibilité. Cette borne est conçue pour être fixée au sol grâce à une plaque de base carrée de 20 cm et de 1 cm d'épaisseur, pré-percée pour recevoir les ancrages et la visserie non fournis.
Global Industrial
Référence :WB337327R
Global Industrial Borne de sécurité en acier avec ruban de signalisation noir, 11,4 cm de profondeur x 91,4 cm de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$109.95était $131.95
Économisez $22.00 (17%)
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
| Hauteur | 36 po |
| Poids | 22.6 lb |
| Épaisseur de base | 8 po |
| Espacement des boulons | 3-3/8 mm |
| Jauge | 10 ga |
| Dimensions de la base (L x l) | 8 x 8 po |
| Diamètre | 4-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Borne de sécurité |
| Famille de couleurs de ruban | Risque noir |
| Couleur | Jaune |
| Matériel inclus | Non |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 337327R |
| Capacité d'impact | 10 000 lb à 8 km/h |
| Surface compatible | Béton |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |