Quantité minimale: 7
Prix : 11,50 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buyers Products Yellow Forged D-Ring avec support de montage soudé est forgé à partir d’acier C-1045 et de zinc plaqué. Idéal pour le remorquage et le contrôle de la cargaison, le D-Ring a une limite de charge de travail de 4 080 lb et une résistance à la rupture ultime de 12 240 lb. Pas pour une utilisation aérienne.
- Diamètre de la bague de 1/2 » et dimensions intérieures de 2-1/2 » x 2-3/8 »
- Le support de montage est de 1-3/4 « L x 3/16 " D et accepte les boulons de chariot de 3/8 " (non inclus).
Poids &Dimensions
- Plage limite de poids de la charge de travail 2001 to 5000 lbs
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 4080 lbs (1 854,55 kg)
- Plage de capacité de résistance à la charge ultime 10 001 à 15 000 lb
- Capacité de poids de la force de charge ultime 12 240 lbs
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Dimensions de l’anneau intérieur 2-1/2" x 2-3/8"
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité Bolt-On
- Marque Buyers Products
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B38ZY
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX
Article nº : B1654239
Pas encore évalué
229,95 $
Snap-Loc® S-Hook Ratchet Tie-Down Strap, 2500 lb. Capacité, 1 » x 8', Pack de 2
Article nº : B3143295
Pas encore évalué
41,95 $
Produits acheteurs B38ZY Bolt-On Forged 1/2" D-Ring - Yellow Zinc
11,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires