Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Remplir et stocker des liquides en toute sécurité avec de Justrite® tambour les évents et cheminées.
Tambours de liquides inflammables ont besoin de ventilation pour soulager l’accumulation de pression due à la chaleur et aussi pour empêcher la création d’un vide lorsque le liquide est être évacuée ou le tambour est soumis à un refroidissement soudain. Pression ou sous vide peut causer la défaillance du conteneur. En cas d’incendie, les risques de fuites de tambour ou l’explosion en raison de l’accumulation de pression excessive peuvent être catastrophiques.
Évents de tambour de Justrite® sécurité soulagent la pression automatique pour les fûts entre 3 lb/po2 (20kPa), mais moins de 8 lb/po2 (55kPa). Selon le modèle, réparation sous vide est automatique (sur les évents installés horizontalement) ou manuel (sur les évents installés verticalement). Ils sont testés afin de permettre un litre (61 pouce cube) d’eau à travers un mamelon de tuyau 3/8"(9,5 mm) en moins de 6 secondes. Alors qu’en position fermée, les évents éviter l’échappement des vapeurs inflammables. Tous les évents de tambour de sécurité comprennent un arrête-flamme pour une sécurité accrue. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Thread 2 NPT/NPS dans
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Assemblage requis Non
- Liquide compatible Applications basées sur le pétrole
- Type Pour les fûts verticaux
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 08101
- Couleur Jaune
- Matériau du corps En laiton
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM approuvé
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LarryLuke
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Justrite® 8015 en fonte EL Mont raccord pour conduit de tambour - 3/4" ouverture de fin
Article nº : B875304
Pas encore évalué
139,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Applications basées sur le Justrite® 8101 laiton évent de tambour de sécurité verticale pour gaz de pétrole
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires