Abri fumeurs pour bus, toit plat, ouverture sur 3 côtés, avec cendrier extérieur gris de 5 gallons (19 litres). Dimensions : 1,96 m (L) x 1,12 m (P) x 2,13 m (H). Achetez en lot et économisez !
Cet abri fumeurs et abribus à toit plat offre un espace dédié aux fumeurs et peut également servir d'arrêt de bus pratique à proximité d'immeubles de bureaux, de campus, d'universités, d'hôpitaux, etc. Il contribue à réduire les amendes et les primes d'assurance tout en protégeant les fumeurs des intempéries. Sa structure est composée de robustes tubes en acier au carbone de 40 x 60 mm (1-9/16" x 2-3/8") revêtus de peinture en poudre. Les panneaux latéraux sont en polycarbonate transparent de 10 mm (0,4") d'épaisseur. Le toit est constitué de deux panneaux en PVC ondulé opaque blanc cassé de 1,2 mm d'épaisseur, supportant une charge maximale de 200 kg (440 lb). Les pieds sont équipés de plaques d'acier de 5 mm (4-3/4" x 4-3/4") pour une fixation au sol en béton. Dimensions hors tout : 195,6 cm (77") L x 111,8 cm (44") P x 213,4 cm (84") H. Dimensions intérieures : 185,4 cm (73") L x 106,7 cm (42") P. Montage facile. Garantie limitée d'un an.
Réduisez les risques d'incendie et maintenez la propreté de vos locaux grâce à ce cendrier d'extérieur facile d'entretien, doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de praticité. Son boîtier en polyéthylène ignifugé à emboîtement protège de la pluie et des courants d'air, assurant une extinction optimale des mégots et une neutralisation des odeurs. Son col élargi renforce sa robustesse. La plaque à cendres exclusive en acier inoxydable préserve l'aspect neuf du cendrier. L'ouverture étroite empêche l'introduction de déchets autres que des cigarettes. Des œillets d'arrimage permettent de fixer le cendrier et de le protéger du vol et du vent. Ce cendrier d'extérieur mesure 99 cm de haut et 38 cm de diamètre. Il peut contenir plus de 14 000 mégots.
Global Industrial
Référence :WB493404GYP
Global Industrial Abri fumeurs pour bus ™ à 3 côtés avec cendrier extérieur gris de 5 gallons (19 litres), 1,96 m (L) x 1,12 m (P) x 2,13 m (H)
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,205.00
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
| Largeur | 77 po |
| Profondeur | 44 po |
| Hauteur | 84 po |
| Largeur intérieure | 73 po |
| Profondeur intérieure | 42 po |
| Poids | 232 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | À 3 côtés avec ouverture frontale |
| Banc/dossier inclus | Non |
| Couleur | Gris avec urne grise |
| Style | Toit plat |
| Capacité | 4 personnes |
| Matériel | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC |
| Description | Abri avec urne grise |
| Référence fabricant | 493404GYP |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |