Abri fumeurs pour bus, toit plat, façade ouverte sur trois côtés, 1,96 m (L) x 1,12 m (P) x 2,13 m (H), gris
Un abri-fumeurs à toit plat, faisant également office d'arrêt de bus, offre un espace dédié aux fumeurs et peut servir de point d'arrêt pratique à proximité d'immeubles de bureaux, de campus, d'universités, d'hôpitaux, etc. Cet abri contribue à réduire les amendes de l'OSHA et les primes d'assurance, tout en protégeant les fumeurs des intempéries.
La structure est composée de tubes robustes en acier au carbone de 40 x 60 mm (1-9/16 po x 2-3/8 po) revêtus de peinture en poudre. Les panneaux latéraux sont en polycarbonate transparent de 10 mm (0,4 po) d'épaisseur. Le toit est constitué de deux panneaux de PVC ondulé opaque blanc cassé de 1,2 mm d'épaisseur, supportant une charge de 200 kg (440 lb). Les pieds sont équipés de plaques d'acier de 5 mm (120 x 120 mm) pour l'ancrage au sol en béton. Dimensions hors tout : 195,6 cm (77 po) de largeur x 111,8 cm (44 po) de profondeur x 213,4 cm (84 po) de hauteur. Dimensions intérieures : 185,4 cm (73 po) de largeur x 106,7 cm (42 po) de profondeur. Montage facile. Résistance au vent : 61 km/h (38 mi/h). Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB493404
Global Industrial Abri fumeurs pour autobus, toit plat, ouverture sur trois côtés à l'avant, 1,96 m (L) x 1,12 m (P) x 2,13 m (H), gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$3,459.00était $4169.00
Économisez $710.00 (17%)
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
| Largeur | 77 po |
| Profondeur | 44 po |
| Hauteur | 84 po |
| Largeur intérieure | 73 po |
| Profondeur intérieure | 42 po |
| Poids | 232 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | À 3 côtés avec ouverture frontale |
| Banc/dossier inclus | Non |
| Couleur | Gris |
| Style | Toit plat |
| Capacité | 4 personnes |
| Matériel | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC |
| Description | Abri |
| Référence fabricant | 493404 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |