Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Chat

Référence :WB641757

Cat® Aspirateur eau et poussière HEPA en acier inoxydable C21V, capacité de 21 gallons.

Description du produit
✓ La prise GFCI protège contre les chocs électriques dus aux surtensions, aux dysfonctionnements technologiques ou au contact avec l'eau.
✓ Comprend un embout plat en métal et un tuyau d'aspirateur plus résistant
✓ Finition élégante et durable en peinture poudre noire

Éliminez les saletés superficielles et gardez vos installations propres grâce à Cat® Aspirateur eau et poussière C21V en acier inoxydable avec filtre HEPA. Équipé d'un suceur plat en métal, d'une brosse ronde, de deux tubes d'extension, d'un embout pour sols secs, d'une raclette et d'un rangement intégré, il vous permet de commencer immédiatement un nettoyage en profondeur. Son design à roulettes, avec de grandes poignées de poussée, deux grandes roues arrière et deux roulettes avant, offre une grande maniabilité. Un filtre HEPA, un tuyau de 2,5 m, un filtre à cartouche pour les poussières fines et des sacs filtrants jetables garantissent une efficacité de nettoyage optimale. Dimensions : 61 cm (L) x 46 cm (P) x 102 cm (H). Garantie limitée d'un an.

  • Capacité : 21 gallons
  • Le câble d'alimentation de 50 pieds permet de couvrir de longues distances.
  • Son puissant moteur offre un débit de 120 CFM et une hauteur de refoulement de 70 pouces.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,059.00

    était $1509.00
    Économisez $450.00 (30%)
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
    Largeur24 po
    Profondeur18 po
    Hauteur40 po
    Poids50.7 lb
    Levée d'eau70 po
    Longueur du cordon50'
    Diamètre du tuyau1-1/2 po
    Longueur du tuyau5 ft

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Type de filtreHEPA
    Puissance1400 W
    MatérielAcier inoxydable/plastique
    Référence fabricantC21V
    MarqueChat
    TypeAspirateur eau et poussière
    CFM120 CFM
    puissance1.93 HP
    Type d'énergieCordonné
    CouleurNoir
    Intensité de courant12 A
    Hertz60 Hz
    Capacité21 gal
    Tension120 V
    DescriptionAspirateur eau et poussière HEPA

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL