Leader dans le domaine de l'entretien des sols, Cat® garantit qualité, sécurité et durabilité pour chacun de ses produits. Chaque machine est conçue pour vous faire gagner du temps, de l'argent et des ressources, optimisant ainsi l'exploitation de vos installations et contribuant à l'efficacité de votre entreprise.
Cet aspirateur robot exceptionnel a tout pour plaire : climatisation, filtres HEPA, longue autonomie de la batterie, prises USB… DEL Éclairage de sécurité et bien plus encore ! Conçue pour les équipes d'entretien des sols, la balayeuse C70RX offre une capacité de nettoyage impressionnante de 204 501 pi² par heure et comprend des caractéristiques telles qu'une cabine climatisée, un filtre HEPA, DEL des feux de sécurité et une longue autonomie de la batterie.
Magasiner maintenantLes balayeuses autoportées sont le choix privilégié des équipes de nettoyage et d'entretien. Grâce à leurs panneaux de commande intuitifs et à leurs compartiments pratiques (porte-gobelets, chargeurs USB, poches pour téléphone), les opérateurs bénéficient d'un confort optimal pour nettoyer leur environnement de travail.
Magasiner tout
Conçu pour assurer un contrôle optimal de la poussière et des débris, le Cat® C70RX dispose d'une cabine climatisée pour le confort de l'opérateur dans pratiquement tous les environnements et offre la même puissance et les mêmes capacités de nettoyage que les C70R et C49R.
Apprendre encore plus
Ce modèle est livré assemblé et offre une autonomie exceptionnelle pour une utilisation prolongée. Son réservoir de solution de 227 litres, ses quatre brosses latérales et sa brosse rotative centrale permettent une largeur de nettoyage de 178 cm.
Apprendre encore plus
Dotée d'une capacité d'inclinaison de 18 %, de deux brosses latérales pour une largeur de nettoyage de 49 pouces, de réservoirs de grande capacité et d'un moteur plus puissant, cette balayeuse est idéale pour une utilisation sur les sols en béton, en carrelage et en marbre.
Apprendre encore plusIl n'a jamais été aussi simple d'entretenir vos balayeuses et autolaveuses. Nous proposons un large choix d'outils, de brosses, de disques et de fournitures de rechange pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel.
Nettoyer les sols ne devrait pas être une corvée. Attaquez-vous aux tâches les plus difficiles et éliminez la saleté grâce à nos autolaveuses. Conçues avec de multiples dispositifs de sécurité et des réservoirs de grande capacité, ces autolaveuses sont le choix idéal des équipes de nettoyage.
Magasiner toutAvec un puissant moteur de 220 tr/min et une largeur de nettoyage de 40 pouces, cette autolaveuse grande capacité vous offre une couverture de nettoyage de 73 518 pieds carrés par heure, ce qui la rend idéale pour une large gamme d'applications commerciales et industrielles.
Apprendre encore plusCette autolaveuse est équipée de tous les accessoires mentionnés précédemment et nettoie 37 600 pi² par heure sur une largeur de nettoyage de 26 pouces. Ses réservoirs de grande capacité et sa batterie de 12 volts offrent une autonomie accrue, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour le remplissage et la recharge.
Apprendre encore plusLe système de traction sans fil facilite le balayage. Grâce à sa largeur de nettoyage de 50 cm, son autonomie longue durée, son écran tactile LCD et son porte-gobelet/porte-téléphone, les opérateurs peuvent couvrir une plus grande surface.
Apprendre encore plusIdéal pour une utilisation sur les sols durs tels que le béton, le marbre et le carrelage. Il offre une largeur de nettoyage de 50 cm, un boîtier résistant à la corrosion et aux chocs, un câble d'alimentation de 2,10 m et une pression de brosse accrue pour un nettoyage en profondeur.
Apprendre encore plusPour le nettoyage et l'entretien de vos sols, il n'y a pas de marque plus fiable, plus sûre et plus compétente que Cat® Solutions d'entretien des sols.
En savoir plusGérez tous types de saletés, humides ou sèches, éliminez les saletés de surface et maintenez vos installations propres et opérationnelles grâce aux aspirateurs industriels Cat® .
Magasiner tout
Doté d'un puissant moteur de 120 CFM, d'un suceur plat en métal et d'un tuyau d'aspiration renforcé, ce modèle est l'outil idéal pour vos besoins d'aspiration eau et poussière. Son câble d'alimentation de 15 mètres offre une grande liberté de mouvement, tandis que son sac à poussière de 80 litres garantit un nettoyage complet de vos locaux.
Apprendre encore plus
Son design attrayant et ses poignées ergonomiques en mousse facilitent son utilisation, tandis que son tuyau plus long et son réservoir d'une capacité de 16 gallons augmentent l'efficacité du nettoyage.
Apprendre encore plus
Ce modèle, à la conception élégante et robuste, est facile à manœuvrer et à ranger. Un compartiment de rangement intégré et un filtre HEPA améliorent les performances de l'aspirateur, tandis que la prise GFCI le protège des surtensions, des dysfonctionnements et des contacts avec l'eau.
Apprendre encore plusDes centres de distribution aux halls d'exposition, vous trouverez des solutions produits idéales, conçues pour répondre à vos besoins en matière d'entretien des sols.
Les grands entrepôts qui expédient des marchandises emballées ont besoin de bien plus que de simples étagères propres dans leurs réserves. Ils ont également besoin de sols propres.
Des sols sains contribuent à un environnement sain, notamment dans le secteur médical où des protocoles de nettoyage rigoureux sont toujours exigés.
De la réparation des routes à la préparation des espaces pour l'installation d'équipements lourds, ces solutions d'entretien des sols permettent de maintenir les surfaces en parfait état.
Derrière chaque établissement dédié aux loisirs, à l'hébergement, aux activités récréatives et aux événements spéciaux se cache une machine de nettoyage de sols fiable.
© 2023. Caterpillar CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, « Caterpillar Yellow », « Caterpillar Corporate Yellow », ainsi que l'identité de l'entreprise et des produits utilisés ici, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans autorisation.