Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Chat

Référence :WB641759

Cat® Aspirateur eau et poussière HEPA en acier inoxydable C16V, capacité de 16 gallons.

Description du produit
✓ La prise GFCI protège contre les chocs électriques dus aux surtensions, aux dysfonctionnements technologiques ou au contact avec l'eau.
✓ Finition élégante et durable en peinture poudre noire
✓ Comprend des poignées ergonomiques en mousse

Nettoyez en toute confiance avec le Cat® Aspirateur eau et poussière en acier inoxydable C16V. Équipé d'une brosse de sol eau et poussière de 35,5 cm, d'une brosse ronde, d'un suceur plat et d'un rangement intégré, il offre tout le nécessaire pour un nettoyage en profondeur immédiat. Son chariot à roulettes, doté de grandes poignées, de deux grandes roues arrière et de deux roulettes avant, assure une grande maniabilité. Son filtre HEPA intégré, son tuyau de 4 m, son filtre à cartouche pour les poussières fines et ses sacs filtrants jetables garantissent une efficacité de nettoyage optimale. Dimensions : 53 cm (L) x 56 cm (P) x 94 cm (H).

  • Capacité : 16 gal.
  • Son puissant moteur offre un débit de 115 CFM et une hauteur de refoulement de 115,5 pouces.
  • Le câble d'alimentation de 15 pieds permet de couvrir de longues distances.
  • PRIX
    $1,145.00
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
    Largeur21 po
    Profondeur22 po
    Hauteur37 po
    Levée d'eau115.5 po
    Longueur du cordon15'
    Largeur de nettoyage14 po
    Diamètre du tuyau1-1/2 po
    Longueur du tuyau13 ft

    Détails du produit

    À utiliser avecSac filtrant HEPA et sac filtrant en papier
    Type de filtreHEPA
    Puissance1200 W
    MatérielAcier inoxydable/plastique
    Référence fabricantC16V
    MarqueChat
    TypeAspirateur eau et poussière
    CFM115 CFM
    Type d'énergieCordonné
    CouleurNoir
    Intensité de courant10 A
    Hertz60 Hz
    Capacité16 gal
    Tension120 V
    décibels80
    Puissance maximale3.5 HP

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL