Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Chat

Référence :WB641748

Cat® Balayeuse autoportée C49R, largeur de nettoyage de 124 cm

Description du produit
✓ Brosses latérales à activation manuelle pour un meilleur contrôle du nettoyage
✓ Doté d'un moteur plus puissant pour des vitesses de déplacement plus élevées et d'un freinage électronique
✓ Filtres autonettoyants

Simplifiez le nettoyage avec le Cat® Balayeuse autoportée C49R. Équipée de deux brosses latérales, chacune entraînée par son propre moteur, et de réservoirs de grande capacité, cette balayeuse offre une largeur de nettoyage de 124 cm (49 pouces) et permet aux opérateurs de consacrer plus de temps au nettoyage. Elle est également dotée d'une capacité de pente de 18 % pour s'adapter aux différents niveaux de sol et est idéale pour une utilisation sur les sols durs tels que le béton, le carrelage, le marbre, etc. Des fonctionnalités intégrées, comme des filtres autonettoyants et un brumisateur d'eau frontal, assurent une suppression efficace de la poussière et une aspiration constante. La ceinture de sécurité et les feux de signalisation lumineux DEL Un phare et une plateforme antidérapante à motif diamant assurent la sécurité du cycliste. Aucun assemblage requis.

  • Capacité du réservoir de la trémie : 26,4 gal.
  • Capacité du réservoir d'eau : 7,9 gal.
  • Comprend un porte-gobelet intégré et un chargeur USB
  • Boîtier résistant à la corrosion et aux chocs
  • PRIX
    $23,529.00
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
    Largeur40 po
    Profondeur55 po
    Hauteur47 po
    Poids725 lb
    Largeur de nettoyage49 po
    Rayon de braquage78 °

    Détails du produit

    Capacité de nettoyage78,740 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    Puissance1500 W
    MatérielAcier revêtu de plastique/poudre
    Référence fabricantC49R
    Autonomie de la batterie5 h
    Vitesse0 à 10,5 km/h
    MarqueChat
    Type de batteriex 6 V 200 Ah
    TypeÀ chevaucher
    Capacité du réservoir d'eau7.9 gal
    CouleurJaune
    StyleTraction motorisée/autopropulsion
    Nombre de piles4
    Batteries(4) x 6V 200AH
    décibels71
    Capacité de la trémie26.4 gal
    Nombre de brosses3
    Régime du moteur à balais1700 rpm

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL (pour chargeur de batterie)