Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Chat

Référence :WB641758

Cat® Aspirateur eau et poussière HEPA en acier inoxydable C06V, capacité de 6,6 gallons.

Description du produit
✓ La prise GFCI protège contre les chocs électriques dus aux surtensions, aux dysfonctionnements technologiques ou au contact avec l'eau.
✓ Finition élégante et durable en peinture poudre noire
✓ Comprend un filtre HEPA

Nettoyez en toute confiance avec le Cat® Aspirateur eau et poussière C06V en acier inoxydable. Doté d'un compartiment de rangement intégré pour les accessoires, il est fourni avec une brosse ronde, une brosse pour sols de 30 cm (12 po), un suceur plat et deux tubes d'extension. Son chariot à quatre roues permet de le déplacer facilement dans un bâtiment, un entrepôt, un chantier, une école ou un restaurant. Il comprend également un tuyau de 2,5 m (8,2 pi), un filtre à cartouche pour les poussières fines et des sacs filtrants jetables pour une efficacité de nettoyage optimale. Dimensions : 35,5 cm (14 po) de largeur x 35,5 cm (14 po) de profondeur x 53,5 cm (21 po) de hauteur.

  • Capacité : 6,6 gal.
  • Le câble d'alimentation de 15 pieds permet de couvrir de longues distances.
  • Son puissant moteur offre un débit de 115 CFM et une hauteur de refoulement de 78 pouces.
  • PRIX
    $439.95

    1
    1
    En rupture de stock, livraison prévue vers2027
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur14 po
    Profondeur14 po
    Hauteur21 po
    Poids16.4 lb
    Levée d'eau78 po
    Longueur du cordon15'
    Largeur de nettoyage12 po
    Diamètre du tuyau1-1/4 po
    Longueur du tuyau5 ft

    Détails du produit

    À utiliser avecSac filtrant HEPA et sac filtrant en papier
    Type de filtreHEPA
    Puissance1200 W
    MatérielAcier inoxydable/plastique
    Référence fabricantC06V
    MarqueChat
    TypeAspirateur eau et poussière
    CFM115 CFM
    Type d'énergieCordonné
    CouleurNoir
    Intensité de courant10 A
    Hertz60 Hz
    Capacité6.6 gal
    Tension120 V
    décibels69
    Puissance maximale3.5 HP

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL