Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Chat

Référence :WB641821

Cat® Balayeuse autoportée C70RX avec cabine climatisée, largeur de nettoyage de 178 cm

Description du produit
✓ Technologie de vibration par secousse qui déloge la poussière des filtres et améliore l'aspiration
✓ (8) Les batteries 6V 305Ah contribuent à prolonger l'autonomie.
✓ La cabine climatisée offre un confort optimal aux conducteurs.

Idéal pour les équipes d'entretien chargées du nettoyage des sols, le Cat® La balayeuse autoportée C70RX offre une capacité de nettoyage impressionnante de 19 000 m² par heure grâce à ses quatre brosses latérales et sa brosse centrale rotative qui offrent aux opérateurs une largeur de nettoyage de 178 cm. Elle est équipée de réservoirs de grande capacité, permettant aux utilisateurs de consacrer plus de temps au nettoyage et moins au remplissage. Des fonctionnalités intégrées telles que des filtres autonettoyants et un brumisateur d'eau frontal assurent la suppression de la poussière et une aspiration constante, tandis que la caméra de recul, les clignotants, la ceinture de sécurité et les feux de position lumineux DEL Un phare, un voyant de sécurité bleu et une plateforme antidérapante à motif diamant contribuent à assurer la sécurité du cycliste pendant son utilisation.

  • Convient à une utilisation intérieure et extérieure dans des conditions sèches.
  • Comprend : (6) filtres, (1) brosse inférieure pour rouleau principal, (4) brosses latérales, (2) jeux de clés et (1) chargeur 30 A
  • Nécessite un chariot élévateur dont la capacité de charge est adaptée au poids de la balayeuse et dont les fourches ont une hauteur minimale de 96 pouces.
  • Doit disposer d'un quai capable d'accueillir un semi-remorque bâché de 53 pieds avec portes battantes et sans hayon élévateur.
  • PRIX
    $93,329.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur105 po
    Largeur75 po
    Hauteur92 po
    Poids2512 lb
    Largeur de nettoyage74 po
    Pression du tampon30 / 130 lb
    Rayon de braquage<81 °

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité de nettoyage204,440 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    MatérielPolyéthylène/Acier
    Référence fabricantC70RX
    Autonomie de la batterie5 h
    Vitesse6.2 mph
    MarqueChat
    Type de batterie6 V 305 Ah
    TypeÀ chevaucher
    Capacité du réservoir d'eau60.7 gal
    puissance8.4 HP
    Moteur à vide48 V / 0,296 HP x 2
    CouleurJaune
    Nombre de piles8
    Tension48 V
    Batteries(8) 6V 305Ah
    décibels76 dB
    Capacité de la trémie42.2 gal
    Nombre de brosses5
    Régime du moteur à balais100 / 550 tr/min

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL/cETL