Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Chat

Référence :WB641746

Cat® C20T Auto nettoyeur de sol Avec entraînement par traction, largeur de nettoyage de 50,8 cm (20 po).

Description du produit
✓ Autonomie de la batterie prolongée
✓ Porte-gobelet et support pour téléphone pour plus de commodité
✓ Écran tactile LCD 7 pouces pour une interface utilisateur et une maintenance après-vente simplifiées

Simplifiez le nettoyage intérieur avec le Cat® Auto C20T à conducteur marchant nettoyeur de sol Avec traction intégrale. Résistante à la corrosion et aux chocs, cette autolaveuse autoportée robuste offre aux opérateurs une largeur de nettoyage de 51 cm (20 pouces), permettant de couvrir une surface de nettoyage de 2 250 m² (24 218 pieds carrés) par heure. nettoyeur de sol Grâce à sa transmission par traction, cet appareil assure une marche avant et arrière fluide, commandée par un interrupteur pratique. Ce système élimine le besoin de pousser la machine manuellement, réduisant ainsi considérablement la fatigue de l'opérateur. Ses réservoirs de solution et de récupération de grande capacité permettent de consacrer plus de temps au nettoyage et moins au remplissage. Idéal pour les entrepôts, les écoles, les hôpitaux et bien d'autres lieux, cet appareil est équipé de poignées ergonomiques anti-fatigue et d'un bouton d'arrêt d'urgence pour une sécurité accrue.

  • Comprend une raclette parabolique robuste en aluminium moulé, des lames et un embout de nettoyage.
  • Capacité du réservoir de récupération : 17 gal.
  • Capacité du réservoir de solution : 15 gal.
  • Boîtier résistant à la corrosion et aux chocs
  • Des moteurs puissants offrent une vitesse de 220 tr/min et une pression des tampons allant jusqu'à 110. lb . haut
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $6,099.00

    était $6669.00
    Économisez $570.00 (9%)
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
    Longueur51-3/16 po
    Largeur21-11/16 po
    Hauteur40-5/8 po
    Poids448 lb
    Levée d'eau46 po
    Largeur de nettoyage20 po
    Pression du tampon100 lb
    Largeur de la raclette30 po

    Détails du produit

    Capacité du réservoir de solution15 gal
    Capacité de nettoyage24,218 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    Puissance390 W
    MatérielPlastique
    Référence fabricantC20T
    Capacité du réservoir de récupération17 gal
    Autonomie de la batterie4.5 h
    Vitesse2.2 mph
    MarqueChat
    Type de batterie120 Ah
    TypeBatterie automatique autoportée nettoyeur de sol
    Moteur à vide0.5 HP
    CouleurJaune
    Système d'entraînementTraction
    Nombre de piles2
    Tension24 V
    Batteries120 Ah (2)
    décibels68
    Régime du moteur à balais220 rpm

    Conformité et certifications

    CertificationsETL/cETL (pour chargeur)