Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Chat

Référence :WB641820

Cat® Balayeuse autoportée C70R, largeur de nettoyage de 178 cm

Description du produit
✓ Huit batteries 6V 305Ah contribuent à prolonger l'autonomie.
✓ Trémie de 42,2 gallons et réservoir de solution de 60,7 gallons
✓ Chargeur USB, poche pour téléphone et porte-gobelet pour plus de commodité

Idéal pour les équipes d'entretien chargées du nettoyage des sols intérieurs et extérieurs, Cat® La balayeuse autoportée C70R offre une capacité de nettoyage impressionnante de 19 000 m² par heure grâce à ses quatre brosses latérales et sa brosse centrale rotative qui offrent aux opérateurs une largeur de nettoyage de 178 cm. Ses réservoirs de grande capacité permettent un temps de nettoyage et d'utilisation accru et réduisent les temps d'arrêt pour le remplissage. Cette balayeuse est également équipée d'une technologie de vibration qui déloge la poussière des filtres pour améliorer la puissance d'aspiration. Des fonctionnalités intégrées telles que les filtres autonettoyants et un brumisateur d'eau frontal assurent la suppression de la poussière et une aspiration constante. La ceinture de sécurité et les feux de signalisation lumineux contribuent à une meilleure visibilité. DEL Phare, clignotants, voyant de sécurité bleu et plateforme antidérapante à motif diamant assurent la sécurité de l'utilisateur. Nécessite un circuit dédié de 30 A pour le chargeur. Des rallonges pour chariot élévateur sont nécessaires pour le décharger correctement du véhicule de livraison.

  • Livré assemblé
  • Capacité du réservoir de solution : 60,7 gallons
  • Capacité du réservoir à trémie : 42,2 gallons
  • Convient à une utilisation intérieure et extérieure dans des conditions sèches.
  • Comprend : (6) filtres, (1) brosse inférieure pour rouleau principal, (4) brosses latérales, (2) jeux de clés, (4) batteries et (1) chargeur 30 A

  • Exigences d'installation :
  • Nécessite un chariot élévateur industriel de puissance adaptée au poids de la balayeuse.
  • Les équipements industriels motorisés doivent être équipés de fourches d'au moins 96 pouces.
  • Doit disposer d'un quai de chargement capable d'accueillir un semi-remorque de 53 pieds avec portes battantes.
  • PAS DE HAYON
  • PRIX
    $96,355.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur92 po
    Largeur75 po
    Hauteur66 po
    Poids1795 lb
    Largeur de nettoyage74 po
    Pression du tampon30 / 130 lb
    Rayon de braquage<81 °

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité de nettoyage204,440 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    MatérielPolyéthylène/Acier
    Référence fabricantC70R
    Autonomie de la batterie5 h
    Vitesse6.2 mph
    MarqueChat
    Type de batterie6 V 305 Ah
    TypeÀ chevaucher
    Capacité du réservoir d'eau60.7 gal
    Moteur à vide48 V / 0,296 HPW x 2
    CouleurJaune
    StyleTraction motorisée/autopropulsion
    Nombre de piles8
    Tension48 V
    Batteries(8) 6V 305Ah
    décibels76 dB
    Capacité de la trémie42.2 gal
    Nombre de brosses5

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsETL/cETL