Idéales pour accéder au toit, à une mezzanine ou à un quai de chargement. Les échelons sont en acier massif de 18" de largeur et 3/4" de diamètre, espacés de 12". Rails latéraux robustes en acier plat de 2-1/2" x 3/8" et supports d'écartement de 7". Construction entièrement soudée. Les échelles à passage avec cage offrent une sécurité supplémentaire.
Remarque : les échelles d'accès fixes sont disponibles avec des protections en option. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Échelle d'accès fixe à 16 marches avec cage en acier, gris - WLFC1216
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,349.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 350 lb |
| Poids | 330 lb |
| Hauteur jusqu'à la marche ou la plate-forme la plus haute | 15 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | En cage |
| Nombre d'étapes | 16 |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | WLFC1216 |
| Marque | Tri-Arc |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI et OSHA |