Regulateur de rayonnement de plafond Canarm pour ventilateurs de la série L - L100-300
Regulateur de rayonnement de plafond Canarm pour ventilateurs de la série L - L100-300
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$154.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 38322 po |
| Profondeur | 38322 po |
| Hauteur | 38294 po |
| Poids | 4 lb |
| Dimension du conduit | 6 po |
Détails du produit
| RPM | --- rpm |
| Type | Accessoire |
| Couleur | Argent |
| Nombre de vitesses | --- |
| Intensité | --- A |
| Type d'entraînement | --- |
| Hertz | --- Hz |
| Type de moteur | --- |
| Emplacement de montage | Plafond |
| Tension | --- |
| Matériau | Métal |
| Phase | --- |
| Description | --- |
| Watts | --- W |
| Référence fabricant | RD1 |
| Marque | Canarm |
Garantie
| Garantie | --- an |
Conformité et certifications
| Certifications | --- |