Équipé d'un moteur à paliers lisses à 3 vitesses, alimenté en 120 V et à lubrification permanente. En mode oscillation, le mécanisme d'oscillation est directement relié aux pales du ventilateur, ce qui permet une oscillation orbitale circulaire complète à l'intérieur des grilles de protection. Cette caractéristique unique fait de cet appareil une option bien plus sûre que les autres ventilateurs de sol oscillants, car aucune pièce mobile ne se trouve à l'extérieur des grilles de protection. L'oscillation interne rend également l'appareil plus compact et plus facile à installer dans des espaces restreints, tout en conservant une capacité de circulation d'air maximale. Il est équipé d'une poignée de transport intégrée et d'un enrouleur de cordon pour plus de commodité et de portabilité. Conforme aux normes OSHA. L'appareil est homologué UL et cUL, bénéficie d'une garantie limitée d'un an et est conforme à la norme UL507.
Dynamique continentale
Référence :WB292607
Ventilateur de sol orbital interne Continental Dynamics® 18", 3 980 CFM, 1/40 HP, monophasé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$275.95
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
| Largeur | 23 po |
| Profondeur | 11 po |
| Hauteur | 23 po |
| Poids | 13.8 lb |
| Longueur du cordon | 6.5 ft |
| Diamètre du ventilateur | 18 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Température ambiante maximale | 104 °F |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Type de ventilateur | Industriel |
| Nombre de pales | 5 |
| Type de moteur | En plein air |
| Emplacement de montage | Autoportant |
| Puissance | 63 W |
| Matériau | Métal |
| Phase | 1 |
| Type de lame | Aluminium |
| Référence fabricant | 292607 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 62 |
| Marque | Dynamique continentale |
| RPM | 1400 rpm |
| Type | Ventilateur à tambour |
| CFM | 3980 CFM |
| Puissance en chevaux | 40 PV |
| Couleur | Noir |
| Intensité | .7 A |
| Type d'entraînement | Entraînement direct |
| Hertz | 60 Hz |
| RPM élevé | 1,400 rpm |
| Tension | 120 V |
| CFM élevé | 3980 CFM |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Ventilateur de sol orbital interne |
| Oscillant / Non oscillant | Oscillation interne |
| Watts | 63 W |
| Type de cordon d'alimentation | Prise UL |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué UL, cUL, OSHA, UL 507 |