Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Dynamique continentale

Référence :WB292648

Ventilateur mural haut de gamme Continental Dynamics® 24 pouces, moteur TEAO, 2 vitesses, 9 400 CFM, 120 V, 1/2 HP

Description du produit
✓ Moteur TEAO à 2 vitesses de 1/2 HP
✓ Options « fixe » et « oscillante » avec tête inclinable
✓ Débit maximal de 9 400 CFM à 1 100 tr/min

Le ventilateur mural haut de gamme Continental Dynamics® de 24 pouces offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace au sol précieux, quel que soit l’environnement : quais de chargement, bureaux, écoles, salles de sport et cuisines. Il est équipé d’un moteur TEAO (Totally Enclosed Air Over) efficace à 2 vitesses d’une puissance de 1/2 HP et de trois pales en aluminium capables de déplacer jusqu’à 9 400 CFM à 1 100 tr/min. Les pales sont équilibrées pour une distribution optimale de l’air et protégées par des grilles métalliques robustes pour plus de sécurité. Un simple bouton-poussoir vous permet de choisir entre un fonctionnement fixe ou une oscillation sur un arc de 90°, grâce à un mécanisme d’oscillation à embrayage de sécurité qui empêche tout blocage. L’ensemble ventilateur peut être incliné pour orienter parfaitement le flux d’air. Homologué UL, cUL, approuvé par l’OSHA, conforme à la norme UL507. Garantie limitée de 4 ans.

  • Deux vitesses au choix permettent d'atteindre un débit de 8 750 ou 9 400 CFM
  • Chaîne de commande simple pour la mise en marche/l'arrêt
  • Fonctionne à un niveau sonore de 74 dB
  • Le cordon d'alimentation de 18'L à trois broches permet d'éviter d'utiliser des rallonges électriques
  • Câble de soutien fourni si le ventilateur est installé au plafond, pour plus de sécurité
  • À utiliser uniquement à l'intérieur
  • Montage requis
  • PRIX
    $565.00
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
    Largeur43 po
    Profondeur8 po
    Hauteur28 po
    Poids39 lb
    Longueur du cordon18 ft
    Diamètre du ventilateur24 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Nombre de vitesses2
    Type de ventilateurIndustriel
    Nombre de pales3
    Type de moteurCirculation d'air entièrement fermée
    Emplacement de montageMur
    Puissance465 W
    MatériauAcier
    Phase1
    Type de lameAluminium
    Référence fabricant292648
    Intérieur/ExtérieurEn intérieur
    Niveau sonore74
    MarqueDynamique continentale
    RPM1 100 tr/min
    CFM9400 CFM
    Puissance en chevaux2 PV
    CouleurNoir
    Intensité4.2 A
    Type d'entraînementEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Tension120 V
    CFM élevé9400 CFM
    Oscillant / Non oscillantOscillant
    Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs
    Isolation des moteursClasse B

    Garantie

    Garantie4 ans

    Conformité et certifications

    CertificationsHomologué UL, cUL, OSHA, UL 507