Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Dynamique continentale

Référence :WB292653

Ventilateur sur pied oscillant Continental Dynamics® 30", moteur TEAO, 9 400 CFM, 465 W, 1/2 HP

Description du produit
Les ventilateurs sur pied oscillants Continental Dynamics (CD) Premium sont équipés d’un socle robuste et d’un bouton à vis manuel permettant un réglage facile de la hauteur, sans outil. Le ventilateur sur pied est doté d’un moteur hautement efficace de 1/2 HP à 2 vitesses, entièrement hermétique (TEAO), conçu pour mieux résister à la poussière et aux débris, garantissant ainsi une durée de vie fiable et prolongée. Cette caractéristique fait de la gamme CD Premium un choix idéal pour une grande variété d’applications commerciales et industrielles. Les ventilateurs sur pied CD Premium sont équipés de pales métalliques silencieuses, équilibrées pour une distribution optimale de l'air et protégées par des grilles de sécurité robustes. Les appareils sont fournis avec une commande à chaîne et un cordon d'alimentation à 3 conducteurs de 18'L. Cette longueur unique de 18'L permet d'éviter l'utilisation de rallonges supplémentaires. La fonction d'oscillation à bouton-poussoir permet un fonctionnement en mode fixe ou avec une oscillation à 90°. Les ventilateurs industriels intègrent un mécanisme d’oscillation à embrayage de sécurité qui empêche tout blocage. La tête de ventilateur à pivot permet de régler l’angle d’inclinaison. Homologués UL et cUL, ils sont conformes à la norme UL507. La puissance nominale est calculée en fonction de la vitesse et de la charge maximales. Les ventilateurs CD Premium bénéficient d’une garantie limitée standard de 4 ans.

PRIX
$739.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur4 - 78 po
Poids82.5 lb
Longueur du cordon18 ft
Diamètre de la base27-1/4 po
Diamètre du ventilateur30 po

Détails du produit

Montage requisOui
Nombre de vitesses2
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales3
Matériau de la lameAluminium
Type de moteurCirculation d'air entièrement fermée
Puissance465 W
MatériauAcier
Phase1
Type de lameAluminium
Référence fabricant292653
Niveau sonore77
MarqueDynamique continentale
RPM1100 rpm
TypeVentilateur sur pied
CFM9400 CFM
Puissance en chevaux2 PV
CouleurNoir
Intensité4.2 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
RPM élevé1,100 rpm
Tension120 V
CFM élevé9400 CFM
Oscillant / Non oscillantOscillant
Watts465 W
Type de cordon d'alimentationFiche de type SJT
Isolation des moteursClasse B

Garantie

Garantie4 ans

Conformité et certifications

CertificationsHomologué UL, cUL, OSHA, UL 507