✓ Options « fixe » et « oscillante » avec tête inclinable
✓ Débit maximal de 11 500 CFM à 1 100 tr/min
Le ventilateur mural haut de gamme Continental Dynamics™ de 30 pouces offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace au sol précieux, quel que soit le lieu : quais de chargement, bureaux, écoles, salles de sport et cuisines. Il est équipé d’un moteur TEAO (Totally Enclosed Air Over) efficace à deux vitesses de 1/2 HP et de trois pales en aluminium capables de générer un débit allant jusqu’à 11 500 CFM à 1 100 tr/min. Les pales sont équilibrées pour une répartition optimale de l'air et protégées par des grilles de sécurité robustes en fil métallique. Un simple bouton-poussoir vous permet de choisir entre un fonctionnement fixe ou une oscillation sur un arc de 90°, grâce à un mécanisme d'oscillation à embrayage de sécurité qui empêche tout blocage. L'ensemble ventilateur peut être incliné pour orienter parfaitement le flux d'air. Homologué UL, cUL, approuvé par l'OSHA, conforme à la norme UL507. Garantie limitée de 4 ans.