Disques à lamelles
Les plus pertinents
Disques à lamelles - 4-1/2"

Les disques à lamelles de 114 mm (4-1/2") sont idéaux pour le meulage et conviennent à l'ébavurage, au décapage de la rouille et aux applications générales. Leur support en polyester traité thermiquement assure un enlèvement de matière rapide et une durée de vie prolongée. Ces disques à lamelles sont compatibles avec divers matériaux et disponibles dans une gamme de grains et de duretés pour répondre à tous vos besoins de meulage.
| Comparer | Image | matériau abrasif | Diamètre | Grade | Grincer | Régime moteur maximal | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zircone | 4-1/2 po | Moyen | 60 | 13300 rpm | WBB1036812 | 15.00 chacune. | ||
![]() | Zircone | 4-1/2 po | - | Grincer | 13300 rpm | WBB2694071 | 12.75 chacune. | ||
![]() | Zircone | 4-1/2 po | Extra grossier | 36 | 13300 rpm | WBB1034940 | 18.75 chacune. | ||
![]() | Enduit et non tissé | 4-1/2 po | Grossier | 40 | 13,300 rpm | WBB0007027 | 25.95 chacune. | ||
![]() | Céramique de forme précise | 4-1/2 po | Moyen | 80+ | 13300 rpm | WBB3800682 | 14.25 chacune. | ||
![]() | Zirconium | 4-1/2 po | Extra grossier | 36 | 13,300 rpm | WBB0006157 | 8.90 chacune. | ||
![]() | Zircone | 4-1/2 po | Grossier | 40 | 13300 rpm | WBB2139596 | $14.75 | ||
![]() | Zircone | 4-1/2 po | Moyen | 80 | 13300 rpm | WBB1036882 | 11.00 chacune. | ||
![]() | Céramique de forme précise | 4-1/2 po | Grossier | Grincer | 13300 rpm | WBB3800676 | 16.00 chacune. | ||
![]() | Céramique | 4.5 po | Extra grossier | 36 | 13,300 rpm | WBB0006621 | 13.25 chacune. |
Affichage de 1-10 sur 34 résultats
Disques à lamelles - 6 pouces ou plus

Les disques à lamelles de 150 mm (6 pouces) sont conçus pour les applications intensives et sont idéaux pour le meulage et la finition. Certains modèles sont conçus pour les meuleuses d'angle et diverses autres tâches, telles que l'enlèvement de matière important et le lissage de surfaces. Ces disques à lamelles polyvalents offrent des performances et un rapport qualité-prix supérieurs pour une productivité accrue tout en réduisant vos dépenses en abrasifs.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Disques à lamelles - 5 pouces

Ces disques à lamelles de 125 mm (5 pouces) sont des disques abrasifs abordables, performants et polyvalents. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix pour un usage quotidien, et certains modèles sont fabriqués en oxyde d'aluminium ou en alumine-zircone. Nos disques à lamelles durables sont disponibles en différents grains, du plus fin au plus gros, pour répondre à une large gamme de besoins de meulage et de découpe.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats