Notre étagère de rangement industrielle en fil métallique, dotée d'une finition robuste en nickel-chrome par galvanoplastie, est extrêmement durable, résistante à la corrosion et esthétique — le tout à un prix avantageux. Ces modèles homologués NSF sont très appréciés pour le stockage à sec et la présentation, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l'accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l'accès et la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Les tablettes sont réglables par paliers de 1". Capacité de charge par tablette : 600 lb. 4 roulettes pivotantes et butoirs en forme d'anneau. Garantie limitée d'un an en cas d'utilisation pour le stockage à sec.
Nexel
Référence :WB168214
Nexel® 4 chariot à étagères, Chrome, 36" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes à tige en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$309.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Chrome |
| Demande | Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | C18366PC4 |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |