Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB168242

Nexel® 4 chariot à étagères, Chrome, 36" de largeur x 18" de profondeur x 72" de hauteur, roulettes pneumatiques à disque, 2 pivotantes, 2 fixes

Description du produit
Notre étagère industrielle de rangement en fil métallique, dotée d’une finition robuste en nickel-chrome par galvanoplastie, est extrêmement durable, résistante à la corrosion et esthétique — le tout à un prix qui vous permettra de réaliser des économies. Ces modèles certifiés NSF sont particulièrement appréciés pour le stockage à sec et la présentation de produits, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l’accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l’accès et la circulation de l’air. Montage facile sans outils. Les tablettes sont réglables par paliers de 1 pouce. Capacité de chaque étagère : 600 lb. 4 roulettes pivotantes et butoirs en forme d’anneau. Garantie limitée d’un an en cas d’utilisation pour le stockage à sec.

PRIX PROMOTIONNEL
$609.00

était $679.00
Économisez $70.00 (10%)
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
Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur72 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue8 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPneumatique
TypeCamion polyvalent
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurChrome
Type de rouletteAssiette
Type de roue2 rigides, 2 freins
TerminerChrome
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
Type de baseSocle de chariot
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF