Notre étagère industrielle en fil métallique, dotée d'une finition robuste en nickel-chrome par galvanoplastie, est extrêmement durable, résistante à la corrosion et esthétique, le tout à un prix avantageux. Ces modèles homologués NSF sont particulièrement appréciés pour le stockage à sec et la présentation, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l’accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l’accès et la circulation de l’air. Montage facile sans outils. Les tablettes sont réglables par paliers de 1". Capacité de charge par étagère : 600 lb. 4 roulettes pivotantes et patins de protection. Garantie limitée d’un an en cas d’utilisation pour le stockage à sec.
Nexel
Référence :WB168245
Nexel® 4 chariot à étagères, finition chromée, 36" de largeur x 24" de profondeur x 72" de hauteur, roulettes pneumatiques à disque, 2 pivotantes, 2 fixes
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$699.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Pneumatique |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Assiette |
| Type de roue | 2 rigides, 2 freins |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Type de base | Socle de chariot |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |