Notre étagère de rangement industrielle en fil métallique, dotée d'une finition robuste en nickel-chrome par galvanoplastie, est extrêmement durable, résistante à la corrosion et esthétique — le tout à un prix qui vous permettra de réaliser des économies. Ces modèles homologués NSF sont particulièrement appréciés pour le stockage à sec et la présentation de produits, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l'accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l'accès et la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Les étagères sont réglables par paliers de 1". Capacité de charge par tablette : 600 lb. 4 roulettes pivotantes et butoirs en forme d’anneau. Garantie limitée d’un an en cas d’utilisation pour le stockage à sec.
Nexel
Référence :WB168215B
Nexel® 4 chaises « chariot à étagères », finition chrome, 48" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes à tige en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$315.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Chrome |
| Demande | Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes, 2 freins |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | C18486PCB4 |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |