Nos étagères de rangement industrielles robustes en fil d'acier, finition nickel-chrome électroplaqué, sont extrêmement durables, résistantes à la corrosion et esthétiques, tout en étant proposées à un prix avantageux. Ces étagères, certifiées NSF, sont plébiscitées pour le stockage et la présentation de produits secs grâce à leur conception sans entretien, leur capacité à limiter l'accumulation de poussière et leur optimisation de la visibilité, de l'accès et de la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Réglage des étagères par incréments de 2,5 cm. Capacité de chaque étagère : 600 kg. lb . 4 roulettes pivotantes et butoirs annulaires. Garantie limitée d'un an pour une utilisation dans un environnement de stockage sec.
Nexel
Référence :WB168237
Nexel® 4 chariot à étagères Chromé, 122 cm L x 46 cm P x 206 cm H, roulettes à plaque de caoutchouc, 2 fixes, 2 pivotantes
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$625.00
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 81 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | Moisissure sur caoutchouc |
| Taper | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Plaque |
| Type de roue | 2 rigides, 2 pivotants |
| Finition | Chrome |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Type de base | Dolly Base |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |