Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Nexel

Référence :WB168249

Nexel® 4 chariot à étagères , Chrome, 48 po L x 18 po P x 83 po H, Roulettes pneumatiques à plaque, 2 pivotantes, 2 fixes

Description du produit
Nos étagères de rangement industrielles robustes en fil d'acier, finition nickel-chrome électroplaqué, sont extrêmement durables, résistantes à la corrosion et esthétiques, tout en étant proposées à un prix avantageux. Ces étagères, certifiées NSF, sont plébiscitées pour le stockage et la présentation de produits secs grâce à leur conception sans entretien, leur capacité à limiter l'accumulation de poussière et leur optimisation de la visibilité, de l'accès et de la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Réglage des étagères par incréments de 2,5 cm. Capacité de chaque étagère : 600 kg. lb . 4 roulettes pivotantes et butoirs annulaires. Garantie limitée d'un an pour une utilisation dans un environnement de stockage sec.

PRIX PROMOTIONNEL
$729.00

était $765.00
Économisez $36.00 (5%)
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
Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur83 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouePneumatique
TypeCamion polyvalent
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurChrome
Type de roulettePlaque
Type de roue2 rigides, 2 freins
FinitionChrome
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
Type de baseDolly Base
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an limité

Conformité et certifications

CertificationsNSF