Notre étagère industrielle de rangement en fil métallique, dotée d’une finition robuste en nickel-chrome par galvanoplastie, est extrêmement durable, résistante à la corrosion et esthétique — le tout à un prix qui vous permettra de réaliser des économies. Ces modèles certifiés NSF sont particulièrement appréciés pour le stockage à sec et la présentation de produits, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l’accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l’accès et la circulation de l’air. Montage facile sans outils. Les tablettes sont réglables par paliers de 1 pouce. Capacité de chaque étagère : 600 lb. 4 roulettes pivotantes et butoirs en forme d’anneau. Garantie limitée d’un an en cas d’utilisation pour le stockage à sec.
Nexel
Référence :WB168240
Nexel® 4 chariot à étagères, finition chromée, 48" de largeur x 24" de profondeur x 81" de hauteur, roulettes à patins en caoutchouc, 2 fixes, 2 pivotantes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$615.00
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 81 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Moule en caoutchouc |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 800 lb |
| Couleur | Chrome |
| Type de roulette | Assiette |
| Type de roue | 2 fixes, 2 pivotants |
| Terminer | Chrome |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Type de base | Socle de chariot |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |