✓ Les étagères se règlent par paliers de 1" sans outils
✓ Acier chromé solide et résistant
Assurez la mobilité et l'accessibilité de vos fournitures, équipements et produits grâce à l'chariot à étagères Nexel® Chrome Wire à 4 tablettes. Elle est fabriquée à partir de montants en acier robustes avec une finition nickel-chrome électroplaquée et de tablettes en fil métallique, ce qui lui confère une grande durabilité, une résistance à la corrosion et un aspect esthétique. Chaque tablette est dotée de renforts en treillis qui portent sa capacité de charge à 600 livres par tablette, ce qui lui permet de supporter des outils et des équipements lourds sans se déformer ni se plier. Les côtés ouverts et les tablettes en fil métallique sont idéaux pour le stockage à sec et la présentation, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l'accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l'accessibilité et la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an pour les applications de stockage à sec.