Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB168232

Nexel® 4 chariot à étagères, finition chromée, 60" de largeur x 18" de profondeur x 70" de hauteur, roulettes à patins en caoutchouc, 2 fixes, 2 pivotantes

Description du produit
Notre étagère industrielle de rangement en fil métallique, dotée d’une finition robuste en nickel-chrome par galvanoplastie, est extrêmement durable, résistante à la corrosion et esthétique — le tout à un prix qui vous permettra de réaliser des économies. Ces modèles certifiés NSF sont particulièrement appréciés pour le stockage à sec et la présentation de produits, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l’accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l’accès et la circulation de l’air. Montage facile sans outils. Les tablettes sont réglables par paliers de 1 pouce. Capacité de chaque étagère : 600 lb. 4 roulettes pivotantes et butoirs en forme d’anneau. Garantie limitée d’un an en cas d’utilisation pour le stockage à sec.

PRIX
$629.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
629.00
Acheter 3 unités
579.00Économisez50.00 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur18 po
Hauteur70 po
Capacité de charge2000 lb
Diamètre de la roue6 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesMoule en caoutchouc
TypeCamion polyvalent
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères600 lb
CouleurChrome
Type de rouletteAssiette
Type de roue2 fixes, 2 pivotants
TerminerChrome
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Nombre de panneaux latérauxOuvrir
Type de baseSocle de chariot
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF