Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB168220B

Nexel® 4 chaises « chariot à étagères », finition chrome, 60" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes à tige en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein

Description du produit
✓ Capacité de charge de 600 lb par étagère
✓ Les étagères se règlent par paliers de 1" sans outils
✓ Acier chromé solide et résistant

Assurez la mobilité et l'accessibilité de vos fournitures, équipements et produits grâce à l'chariot à étagères Nexel® Chrome Wire à 4 tablettes. Elle est fabriquée à partir de montants en acier robustes avec une finition nickel-chrome électroplaquée et de tablettes en fil métallique, ce qui lui confère une grande durabilité, une résistance à la corrosion et un aspect esthétique. Chaque tablette est dotée de renforts en treillis qui portent sa capacité de charge à 600 livres par tablette, ce qui lui permet de supporter des outils et des équipements lourds sans se déformer ni se plier. Les côtés ouverts et les tablettes en fil métallique sont idéaux pour le stockage à sec et la présentation, car ils ne nécessitent aucun entretien, empêchent l'accumulation de poussière et optimisent la visibilité, l'accessibilité et la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an pour les applications de stockage à sec.

  • Les étagères mesurent 60" de largeur x 24" de profondeur
  • Les côtés ouverts permettent d'accéder facilement au contenu des étagères depuis les quatre côtés.
  • Les montants numérotés permettent d'aligner la hauteur des étagères afin qu'elles restent à niveau
  • Équipé de quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" de diamètre ne laissant pas de traces, dont deux sont équipées de freins
  • Les roulettes sont équipées de butoirs en forme de beignet pour protéger les murs contre les chocs
  • Manchons d'étagères à encliqueter pour des réglages faciles et sans outils
  • Montage requis
  • PRIX
    $399.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    399.95
    Acheter 3 unités
    379.95Économisez20.00 (5)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur60 po
    Profondeur24 po
    Hauteur69 po
    Capacité de charge1200 lb
    Diamètre de la roue5 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Matériau des rouesPolyuréthane
    TypeCamion polyvalent
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères600 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    Type de rouletteTige
    Type de roue4 roulettes pivotantes, 2 freins
    TerminerChrome
    Nombre de tablettes4
    MatériauAcier
    Référence fabricantC24606PCB4
    Nombre de panneaux latérauxOuvrir
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF