Nos étagères de rangement industrielles robustes en fil d'acier, finition nickel-chrome électroplaqué, sont extrêmement durables, résistantes à la corrosion et esthétiques, tout en étant proposées à un prix avantageux. Ces étagères, certifiées NSF, sont plébiscitées pour le stockage et la présentation de produits secs grâce à leur conception sans entretien, leur capacité à limiter l'accumulation de poussière et leur optimisation de la visibilité, de l'accès et de la circulation de l'air. Montage facile sans outils. Réglage des étagères par incréments de 2,5 cm. Capacité de chaque étagère : 600 kg. lb . 4 roulettes pivotantes et butoirs annulaires. Garantie limitée d'un an pour une utilisation dans un environnement de stockage sec.
Nexel
Référence :WB168229B
Nexel® 4 chariot à étagères Chromé, 183 cm L x 61 cm P x 203 cm H, roulettes à tige en polyuréthane, 4 pivotantes, 2 avec frein
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$509.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 80 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Taper | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Fil plat |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Chrome |
| Application | Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotants, 2 freins |
| Finition | Chrome |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | C24727PCB4 |
| Nombre de panneaux latéraux | Ouvrir |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |