Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB670828YL

Global Industrial™ Protège-colonne, ouverture de 8", hauteur de 24", jaune

Description du produit
✓ Absorbe les chocs causés par les chariots élévateurs afin d'éviter des dommages coûteux
✓ Ce protecteur en PEHD résistant est conçu pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
✓ Protecteur à emboîtement avec sangles pour un montage sans outils

Protégez les poteaux porteurs de votre site grâce à ce protège-poteau en deux parties « Global Industrial » ™. Fabriqué en polyéthylène haute densité, ce protège-poteau résistant absorbe les chocs des chariots élévateurs jusqu’à 8 500 lb., ce qui réduit au minimum les dommages causés aux poteaux et aux machines et prévient les blessures du personnel. Sa conception légère et empilable lui confère une grande polyvalence, ce qui en fait une solution idéale pour les entrepôts et autres sites utilisant des engins de manutention en intérieur. Garantie limitée d’un an.

  • Conçu pour être utilisé avec des colonnes rondes ou carrées
  • Les protections individuelles peuvent être installées sous les extincteurs fixés au mur
  • Peuvent être empilés pour une protection accrue
  • Hauteur du protège-colonne : 24"
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $268.56

    était $315.95
    Économisez $47.39 (15%)
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
    Longueur24 po
    Largeur24 po
    Hauteur24 po
    Poids10 lb
    Taille de la colonne8 po

    Détails du produit

    TypeProtecteur de colonne
    CouleurJaune
    Ouverture« 8 » x « 8 »
    Comprend2 sangles noires
    MatériauHDPE
    Quantité par emballage1
    Référence fabricant670828
    Capacité d'impact8 500 lb. Chariot élévateur à fourche à 5 mph
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial