Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Compact efficace Heavy Duty puissance enrouleur w / une seule prise industrielle, 12 GA.
PC10 est construit modélisés après la série « Little Giant » de LG. Cette bobine est robuste compacte & efficace alimentation cordon rouleaux, extrêmement léger et compact. Caractéristiques CoxCompositeTM Hub fait de haute résistance composite w / auto-lubrifiant bronze roulements & CoxCompositeTM passe-fil.
PC10 est construit modélisés après la série « Little Giant » de LG. Cette bobine est robuste compacte & efficace alimentation cordon rouleaux, extrêmement léger et compact. Caractéristiques CoxCompositeTM Hub fait de haute résistance composite w / auto-lubrifiant bronze roulements & CoxCompositeTM passe-fil.
Poids &Dimensions
- Largeur 7,38 po (18,75 cm)
- Hauteur 10,63 po (27 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Hauteur maximale de suspension Conçu pour les basses hauteurs <6 pieds
- Longueur 10,5 po (26,67 cm)
- Longueur du cordon 30 pi (9,14 m)
- Calibre 12 ga
Détails du produit
- Accessoire Prise simple (5-20R)
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Ressort moteur
- Ampérage 20 A
- Nombre de tuyaux 1
- Type Série PC10
- Type de cordon SJO
- Marque Coxreels
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PC10-3012-A
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels PC10-3012-A Compact efficace Heavy Duty puissance enrouleur recept A unique industriel w 12 Ga
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit