Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Master Lock

Référence :WBB968356

Référence fabricant : 5406D

Coffre-fort à combinaison 3 chiffres compact et portable Master Lock® n° 5406D - Peut contenir 1 à 2 clés

Description du produit
Le coffre à clés compact Master Lock® n° 5406D peut contenir 1 à 2 clés de maison ou de voiture. Il est doté d'une serrure à combinaison réinitialisable permettant de choisir un code à 3 chiffres facile à mémoriser. Son boîtier robuste en fonte d'aluminium est conçu pour résister aux coups de marteau et au sciage, et se fixe facilement sur la poignée de porte. La porte à volet protège les molettes de la combinaison des intempéries, de la poussière et des saletés, garantissant ainsi une résistance à la rouille et une longue durée de vie. Le Master Lock 5406D bénéficie d'une garantie à vie limitée.



PRIX
$74.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur2-3/4 po
Profondeur2-3/4 po
Hauteur3 po
Poids0.8 lb
Diamètre de l'anse32 po
Hauteur intérieure de la manille1-13/32 po
Largeur intérieure de l'anse1-7/8 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Type de serrureCadenas à combinaison à 3 chiffres
TaperCoffre-fort à clés à combinaison compact
CouleurGris
Capacité clé3
StylePortable
MatérielMétal
Quantité par paquet1
Référence fabricant5406D
MarqueMaster Lock