Prix : 1 335,00 $
Notre clé à chocs À couple élevé M18 FUEL™ de 1 po avec ONE-KEY™ est la première clé à chocs sans fil de 1 po au monde. Le moteur powerstate™brushless fournit jusqu’à 1 800 pi-lb de couple de bris d’écrou et 1 500 pi-lb de couple de fixation, ce qui en fait la clé à chocs sans fil la plus puissante et vous permet de compléter les applications les plus exigeantes. À seulement 12,9 lb avec batterie, l’outil est jusqu’à 7 lb plus léger que les unités filaire, ce qui vous offre moins de fatigue tout en facilitant les applications aériennes sur le chantier. La clé à chocs alimentée par batterie vous offre une commodité sans fil et élimine votre besoin de compresseurs, de générateurs, de cordons et de tuyaux. Cela réduit votre coût de possession en réduisant les coûts énergétiques et en éliminant l’entretien de routine des compresseurs et des générateurs. Sans cordon ni tuyau, vous avez une plus grande portabilité et la possibilité de compléter des applications que vous n’étiez pas en mesure de faire avec une unité filaire ou pneumatique. L’intelligence ™ REDLINK Plus vous assure d’atteindre des performances maximales et protège votre clé à chocs à couple élevé contre les surcharges, la surchauffe et les décharges excessives. Les batteries M18™ REDLITHIUM™ sont compatibles avec tous les outils M18™, vous offrant plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack. Le DRIVE CONTROL à 4 modes™ vous offre un meilleur contrôle sur la vitesse de sortie et la puissance de la puissante clé à chocs à couple élevé. Les capacités ONE-KEY™ vous offrent la possibilité de personnaliser, de suivre et de gérer la clé à chocs. One-KEY™ Technologie vous donne également la possibilité de régler une sortie de couple reproductible pour un contrôle maximal.
Caractéristiques :
- Jusqu’à 1 800 pi-lbs de couple de casse-écrou
- Jusqu’à 7 lb plus léger
- Élimine les compresseurs et les générateurs
- POWERSTATE™ Moteur brushless fournit jusqu’à 1 800 pi-lb de couple de casse-écrou, ce qui en fait la clé à chocs sans fil la plus puissante au monde
- Jusqu’à 7 lb de poids plus léger permettant moins de fatigue de l’utilisateur
- Élimine les compresseurs et les générateurs, offrant une plus grande portabilité et un coût de possession réduit
- Chargeur non inclus
- Nombre de batteries requises : 1
Poids &Dimensions
- Taille du mandrin 1 in (2,54 cm)
- Couple de serrage 1800ft-lbs lb-in
- Taille du disque 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de l’enclume Bague de friction
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 0
- Kit Outil simple
- Tension 18 V
- Marque Milwaukee
- Taux d’impact (BPM) 2450
- Vitesse 1650 ft/min
- Style Couple élevé
- Numéro de référence du fabricant 2867-20
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-89-4445 SHOCKWAVE™ 10pc. Ensemble de bits de forage Hex
Article nº : B1402753
Pas encore évalué
46,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
415,95 $
219,95 $
299,95 $
395,95 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
359,95 $
Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles
Article nº : B864039
Pas encore évalué
269,95 $
IRWIN VISE-GRIP® 71 4 pièces l’Original™ verrouillage pince Set W / pochette
Article nº : B753425
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 52-9/16" 13 Tiroir Black Roller Cabinet - Chest Combo
Article nº : 535488
Pas encore évalué
1 135,00 $
Milwaukee M18 FUEL™ Sans fil 1"High Torque Impact Wrench, ONE-KEY™ (Outil uniquement),2867-20
1335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires