Prix : 585,00 $
La clé à chocs de 2864 M18™ FUEL™ w / ONE-KEY™ un couple élevé de 3/4 po avec anneau de friction fournit la clé d’impact la plus puissante, la plus compacte et la plus reproductible de l’industrie Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre jusqu’à 1,200ft-lbs de couple de fixation et 1500ft-lbs de couple anti-écrou, offrant aux utilisateurs une solution sans fil qui éliminera le besoin de clés d’impact à cordon. La clé à chocs à couple élevé sans fil la plus compacte de l’industrie à 8,59 pouces de longueur, cet outil permet plus d’accès dans les espaces restreints. REDLINK Plus™ intelligence empêche les dommages à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe. Les batteries REDLITHIUM™ offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie de la batterie. Compatible avec une clé unique, il s’agit de la première clé à chocs à couple élevé de l’industrie qui se connecte sans fil à un téléphone intelligent pour personnaliser, suivre et gérer les performances et l’emplacement d’un outil. La personnalisation illimitée de l’outil vous permet de vous connecter à l’outil et d’accéder à des configurations prédéterminées pour des fixations et des matériaux spécifiques, ou d’avoir un contrôle complet sur la vitesse de sortie et la puissance pour l’application spécifique à portée de main. Avec ONE-KEY™, les utilisateurs disposent désormais d’un outil qui offre la sortie de couple la plus reproductible de l’industrie. Les utilisateurs à la recherche d’une plage de couple ciblée disposent désormais d’une solution qui les rapprochera de leur valeur de couple cible, réduisant ainsi la probabilité d’un couple supérieur ou supérieur significatif. Les utilisateurs subiront moins de retouches, moins de dommages et une productivité accrue qui rapprocheront les utilisateurs de leur cible de couple et se termineront par un dispositif de couple calibré pour atteindre leur valeur de couple cible. La mémoire de l’outil prend en charge jusqu’à 4 profils personnalisés facilement accessibles en appuyant simplement sur un bouton de l’outil. Une fois les profils enregistrés dans l’outil, la connexion au téléphone intelligent n’est plus nécessaire. Vos profils personnalisés sont également enregistrés dans le cloud afin qu’ils soient accessibles à tout moment.
Caractéristiques :
- LE moteur sans balais POWERSTATE™ offre jusqu’à 1200 lb de couple de fixation et 1500 lb de couple anti-écrou
- REDLINK Plus™ intelligence empêche les dommages à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
- Les batteries REDLITHIUM™ offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie de la batterie
- Clé à chocs à couple élevé sans fil la plus compacte de sa catégorie à 8,59 pouces de longueur
- ONE-KEY™ Compatible: personnaliser, suivre et gérer les performances et l’emplacement de l’outil
- Le carburant M18 avec technologie ONE-KEY™ fournit la clé à choc la plus reproductible de l’industrie
- Basculez facilement jusqu’à quatre profils de performances personnalisés qui peuvent être enregistrés dans la mémoire de l’outil
- Dispose d’un anneau de friction avec une conception à travers le trou pour assurer des changements de douille rapides et faciles
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de son utilisation
- Lumière LED pour éclairer l’espace de travail
- Partie du système M18, avec plus de 150+ outils
- Chargeur non inclus
- Nombre de batteries requises : 1
- Impact par minute : 2400
Poids &Dimensions
- Poids 6,3 À l’exclusion des livres de batterie
- Taille du mandrin 3/4 en
- Longueur 8,59 %"
- Couple de serrage 1500ft-lbs lb-in
- Taille du disque 3/4 en
Détails du produit
- Type de l’enclume Bague de friction
- Type de batterie Lithium-Ion (non inclus)
- Vitesse variable Oui
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Kit Outil simple
- Type de commutateur Commutateur de bascule avant/inverse
- Marque Milwaukee
- Taux d’impact (BPM) 2400
- Vitesse 0-1800 pi/min
- Style Couple élevé
- Numéro de référence du fabricant 2864-20
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Csa Certified/ETL Listed/UL Listé
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
415,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 52-9/16" 13 Tiroir Black Roller Cabinet - Chest Combo
Article nº : 535488
Pas encore évalué
1 135,00 $
219,95 $
299,95 $
Proto J07517M 3/4" Drive Impact douille longue de 17mm - 6 points, 1-59/64"
Article nº : B941839
Pas encore évalué
48,95 $
395,95 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
359,95 $
Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles
Article nº : B864039
Pas encore évalué
269,95 $
IRWIN VISE-GRIP® 71 4 pièces l’Original™ verrouillage pince Set W / pochette
Article nº : B753425
Pas encore évalué
109,95 $
Milwaukee M18 FUEL™ Sans fil w/ONE-KEY™ HTOW 3/4 » Anneau de friction (Outil seulement), 2864-20
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires