Prix : 5,70 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Supco® CR12,5X370, 12,5MFD, 370V, Run, Ovale
Condensateurs de SUPCO® sont fabriqués avec des composants de qualité plus élevés. Nos condensateurs sont fabriqués et testés dans le cadre des normes élevées et spécifications. SUPCO s’efforce toujours de fournir des produits d’excellente qualité à un prix économique.
Caractéristiques :
Condensateurs de SUPCO® sont fabriqués avec des composants de qualité plus élevés. Nos condensateurs sont fabriqués et testés dans le cadre des normes élevées et spécifications. SUPCO s’efforce toujours de fournir des produits d’excellente qualité à un prix économique.
Caractéristiques :
- Type 2
- Fait à Supco à Nanchang. Jiangxi, Chine
- Huile synthétique non biodégradables PCB
- Interrupteur de physique pour la sécurité
- MFD tolérance +/-5 %
- Tiré d’affaire acier
- Bornes de raccordement rapide de la lame Quad
- Température de fonctionnement :-13 ° FF à 185 ° FF (-25° FC à 85° FC)
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,06 po (5,23 cm)
- Largeur 1,25 po (3,18 cm)
- Hauteur 2,75 po (6,99 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Matériel du boîtier Acier étiré
- Tension 370 V
- Plage de température -2C - 85C °F
- Type Exécutez le condensateur
- Marque SUPCO
- Terminal Type Raccord rapide mâle
- Microfarads 12,5 mmf
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CR12,5X370
- Forme Ovale
Conformité et certifications
- Certifications UL / CSA / VDE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SUPCO® CR12,5X370, 12,5MFD, 370V, Run condensateur, ovale
5,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit