Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB795974

Global Industrial™ Ventilateur de plafond industriel oscillant de luxe de 30 pouces, 10 000 CFM, 1/2 HP

Description du produit
Moteur à roulements à billes de type PSC à 3 vitesses, hautement efficace, lubrifié à vie pour une longue durée de vie. Le mécanisme d’oscillation à embrayage de sécurité empêche tout blocage. Les pales silencieuses sont équilibrées avec précision pour une répartition optimale de l’air. Les pales sont protégées par des grilles en fil d’acier pour plus de sécurité. La fonction d’oscillation à bouton-poussoir permet un fonctionnement fixe ou une oscillation à 90°. Le ventilateur pend à 35" sous le point d’installation. La tête pivotante permet de régler l’angle d’inclinaison. Comprend une commande à chaîne et un cordon d'alimentation de 12'L à 3 broches. Le support de fixation au plafond permet de suspendre le ventilateur au plafond. Comprend deux tubes de 1-1/2" pour le ventilateur et la fixation au plafond, ainsi que la quincaillerie nécessaire. Conforme aux normes OSHA. Homologué ETL et cETL, et conforme à la norme UL507. Puissance nominale calculée en fonction de la vitesse et de la charge maximales. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

PRIX
$599.00
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
Profondeur13-1/2 po
Poids53 lb
Longueur du cordon12 ft
Diamètre32 po
Diamètre du ventilateur30 po

Détails du produit

Montage requisOui
Nombre de vitesses3
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales3
CFM faible7,300 CFM
Type de moteurEn plein air
Emplacement de montagePlafond
MatériauAluminium
Type de lameAluminium
Référence fabricant795974
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
Niveau sonore75
MarqueGlobal Industrial
RPM1 000/1 050/1 100 tr/min
CFM10000 CFM
Puissance en chevaux2 PV
CFM Moyen8750 CFM
CouleurNoir
Intensité3.2 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
Tension120 V
CFM élevé10000 CFM
Oscillant / Non oscillantOscillant
Watts290 W
Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCertifié ETL et cETL, conforme aux normes OSHA et UL 507