Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB795972

Global Industrial™ Ventilateur industriel oscillant « I-Beam » Deluxe de 30", 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Description du produit
✓ Deux modes de fonctionnement : fixe ou oscillation à 90°
✓ Les modèles « I-Beam » se fixent aux ailes des poutres en I d'une largeur maximale de 18"
✓ Quincaillerie fournie

Rafraîchissez vos entrepôts et autres espaces similaires grâce au ventilateur industriel oscillant « I-Beam » Deluxe de Global Industrial ™. Ce ventilateur industriel est conçu pour faire circuler l'air frais avec une grande efficacité et dispose de 3 vitesses de fonctionnement. Moteur à roulements à billes de type PSC lubrifié à vie pour une longue durée de vie. Le mécanisme d’oscillation à embrayage de sécurité empêche tout blocage. Les pales silencieuses sont équilibrées avec précision pour une répartition optimale de l’air. Les pales sont protégées par des grilles en fil d’acier pour plus de sécurité. La fonction d’oscillation à bouton-poussoir permet un fonctionnement fixe ou une oscillation à 90°. Le ventilateur pend à 35" sous le point d’installation. La tête de ventilateur à pivot permet de régler l’angle d’inclinaison. Comprend une commande à chaîne et un cordon d’alimentation de 12'L à 3 broches. Les modèles pour poutres en I se suspendent aux ailes des poutres en I d’une largeur maximale de 18". Comprend deux tuyaux de 1-1/2" pour le ventilateur et la fixation sur la poutre en I, des colliers de serrage avec supports en U et la quincaillerie nécessaire. Conforme aux normes OSHA. Homologué ETL et cETL, et conforme à la norme UL507. Puissance nominale basée sur la vitesse et la charge maximales. Comprend deux tuyaux de 1-1/2" pour le ventilateur, le montage sur poutre en I, des colliers de serrage, des supports en U et la quincaillerie. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$599.00
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
Profondeur13-1/2 po
Poids52 lb
Longueur du cordon12 ft
Diamètre32 po
Diamètre du ventilateur30 po

Détails du produit

Montage requisOui
Température ambiante maximale104 °F
Nombre de vitesses3
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales3
CFM faible7300 CFM
Type de moteurEn plein air
Emplacement de montagePoutre en I
Puissance290 W
MatériauAluminium
Type de lameAluminium
Référence fabricant795972
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
Niveau sonore75
MarqueGlobal Industrial
CFM10000 CFM
Puissance en chevaux2 PV
CFM Moyen8750 CFM
CouleurNoir
Intensité3.2 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
Tension120 V
CFM élevé10000 CFM
Oscillant / Non oscillantOscillant
Watts290 W
Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCertifié ETL et cETL, conforme aux normes OSHA et UL 507