✓ Options fixes et oscillantes avec tête inclinable
✓ Débit d'air jusqu'à 10 000 pi³/min à 1 100 tr/min
Le 1/2 HP Global Industrial Le ventilateur sur pied oscillant de 76 cm (30 pouces) diffuse un air frais là où vous en avez besoin, dans tous les environnements : quais de chargement, bureaux, écoles, salles de sport, cuisines, etc. Son moteur à trois vitesses, à air ouvert et à roulement à billes de type PSC, assure une distribution optimale de l'air. Ses trois pales en aluminium, protégées par des grilles de sécurité en fil d'acier, garantissent une sécurité maximale. Une simple pression sur un bouton permet de fixer la tête du ventilateur ou de la faire osciller sur un arc de 80°. La hauteur de la tête est réglable de 152 cm (60 pouces) à 206 cm (81 pouces) sur le pied, et son inclinaison permet un positionnement précis du flux d'air. Certifié ETL et cETL, il est conforme à la norme UL507. Garantie limitée d'un an.