Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB258322

Global Industrial™ Ventilateur mural oscillant de luxe de 30", 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Description du produit
✓ Moteur à roulements à billes de type PSC, à 3 vitesses, à ventilation libre
✓ Options « fixe » et « oscillante » avec tête inclinable
✓ Débit maximal de 10 000 CFM à 1 100 tr/min

Le ventilateur mural oscillant « Global Industrial » ™ 30" de 1/2 HP offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace au sol dans n’importe quel environnement, notamment les quais de chargement, les bureaux, les écoles, les salles de sport et les cuisines. Il est équipé d’un moteur à roulements à billes de type PSC à ventilation ouverte, efficace et à 3 vitesses, ainsi que de trois pales en aluminium équilibrées pour une répartition optimale de l’air. Celles-ci sont protégées par des grilles en fil d’acier pour plus de sécurité et dotées d’un mécanisme d’oscillation à embrayage de sécurité qui empêche tout blocage. Un simple bouton-poussoir vous permet de choisir entre un fonctionnement fixe ou une oscillation sur un arc de 80°, avec la possibilité d’incliner la tête pour orienter parfaitement le flux d’air. Certifié ETL et cETL, et conforme à la norme UL507. Garantie limitée d’un an.

  • Chaîne de commande simple pour la mise en marche/l'arrêt
  • Fonctionne à un niveau sonore de 75 dB
  • La distance entre le mur et le haut du ventilateur est de 20 pouces, et celle entre le haut du ventilateur et le centre du support est de 25 pouces.
  • Le cordon d'alimentation de 12 pieds de long à trois broches permet d'éviter d'utiliser des rallonges électriques
  • À utiliser uniquement à l'intérieur
  • PRIX
    $529.00
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
    Largeur32 po
    Profondeur20 po
    Hauteur31-1/2 po
    Poids41 lb
    Longueur du cordon12 ft
    Diamètre32 po
    Diamètre du ventilateur30 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Température ambiante maximale104 °F
    Nombre de vitesses3
    Type de ventilateurIndustriel
    Nombre de pales3
    Type de moteurEn plein air
    Emplacement de montageMur
    Puissance290 W
    MatériauMétal
    Phase1
    Type de lameAluminium
    Référence fabricant258322
    Intérieur/ExtérieurEn intérieur
    Niveau sonore75
    MarqueGlobal Industrial
    RPM1100 rpm
    CFM10000 CFM
    Puissance en chevaux2 PV
    CouleurNoir
    Intensité2.4 A
    Type d'entraînementEntraînement direct
    Hertz60 Hz
    Tension120 V
    CFM élevé10000 CFM
    Oscillant / Non oscillantOscillant
    Type de cordon d'alimentationSJT à 3 conducteurs
    Isolation des moteursClasse E

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifié ETL et cETL, conforme aux normes OSHA et UL 507