Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Commande de température réglable permet d’ajuster les réglages de chaleur
- Protection intégrée contre les surcharges arrête l’élément chauffant et empêche la brûlure vers le haut
- Bague de blocage intégré ajoute un dispositif de rangement pratique
- Support de béquille novateur intégré fournit une plus grande stabilité et empêche la pointe sur
- Protecteur de cordon empêche le cordon de déchirement loin du logement
- Poignée ergonomique confort offre un plus grand confort pendant de longues heures d’utilisation
- Composants internes distincts permet de maintenance sur le moteur et l’élément chauffant
- Léger et Compact design pèse seulement 2,1 lbs
- 90 jours garantie de remboursement
- Année 1 gratuit contrat de Service
- Garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Poids de l’outil 2,1 lbs (.95 kg)
Détails du produit
- Marque DeWalt
- Volume d’air 16 CFM
- Tension 120V AC V
- Description Pistolet à air chaud
- Plage de température de l’air 120-1100°F°F
- Numéro de référence du fabricant D26950
- Ampérage 13 A
- Puissance en watts 1550 W
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pistolet à air chaud à température Variable Milwaukee® 8977-20
Article nº : B445679
Pas encore évalué
265,95 $
Pistolet à air chaud DeWALT® D26950
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires