Prix : 385,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de plateau pédiatrique numérique portable de 8320KL de Health O Meter® Professional 10KL a une capacité de 33 lb /15 kg et 0,5 oz / 10 g de résolution et un écran LCD de 3/4 po. Cette échelle pédiatrique légère est idéale pour les services de soins infirmiers itinérants et les petits établissements de soins de santé. Les caractéristiques de portabilité faciles incluent des poignées de transport intégrées, une surface facile à nettoyer et la capacité de se plier en deux. Ce modèle utilise la technologie de détection de mouvement pour peser avec précision les patients tout en compensant le mouvement ainsi que la fonctionnalité de tare, qui permet la soustraction d’une couverture ou d’une couche. Fonctions: lb/kg Conversion, Zero Out /Tare, Auto Zero, Auto Off. Tray Size: 23-1/2 » W x 11 » D x 1 » H. Powered by two AAA batteries (inclus) Boîtier de transport optionnel (commande # 64771), 2 ans garantie limitée
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la plate-forme 23-1/2 po (59,69 cm)
- Largeur de la plate-forme 11 in (27,94 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 23-1/2 "x 11" x 1 "
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
- Lisibilité 0,03 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 2 AAA (Inclus)
- Description Échelle de plateau pédiatrique portable numérique, idéale pour voyager
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 8320KL
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health O Meter 8320KL Échelle pédiatrique numérique 33lb x 0,5oz / 15kg x 10g, conception de plateau pliant
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires