Prix : 4 169,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Health O Meter® Professional 2700KL Portable Digital Double Ramp Wheelchair Scale fournit une plate-forme de fauteuil roulant pleine grandeur avec une poignée et des roues pour faciliter la portabilité. Les rampes antidérapantes facilitent l’accès sur et en dehors de la plate-forme de pesage et l’affichage peut être monté sur le mur ou mis sur la table permettant un emplacement pratique. Capacité : 1000 lb / 454 kg; Résolution : 0,2 lb / 0,1 kg; Taille de la plate-forme : 42 » W x 43 » D, Taille de la rampe: 12 3/4 » W x 42 » D; Affichage: 3/4 » LCD; Alimenté par six batteries AA (non incluses) ou adaptateur 120V (inclus). Fonctions: Connectivité EMR via USB, lb / kg Conversion, lb / kg lockout, Indice de masse corporelle (IMC), Zero Out / Tare, Hold / Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off. 2 Ans Garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 62 in (157,48 cm)
- Longueur de la plate-forme 42 in (106,68 cm)
- Largeur de la plate-forme 43 in (109,22 cm)
- Longueur 45-3/4 po (116,21 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 42 po x 43 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 6 AA (non inclus)
- Description Échelle portative numérique de rampe de fauteuil roulant, plate-forme extra large
- interface USB
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 2700KL
- Poteau à main N
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Health O Meter 2700KL Digital Wheelchair Double Ramp Scale 1000 x 0,2lb XL Platform, Remote Display
4169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires