Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Health O Meter 2600KL Échelle de rampe numérique pour fauteuil roulant 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg, Portable

Health O Meter 2600KL Échelle de rampe numérique pour fauteuil roulant 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg, Portable

Article nº : WBB770058

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 719,00 $

Quantité

Caractéristiques :
  • Connectivité EMR
  • Roues et rampes pliantes pour faciliter la portabilité et le stockage
  • Plate-forme large pour fauteuil roulant ou bariatrique
  • Calcule l’indice de masse corporelle
  • Capacité: 1000 lb / 454 kg
  • Résolution: 0,2 lb / 0,1 kg
  • Taille de la plate-forme: 36"W x 32-1/4"D x 2-1/2"H
  • Taille de la rampe: 32-1/4"W x 9-7/8"D
  • Affichage: 1-1/2 » High-Contrast Color TFT-LCD Écran
  • Roues: 4 (Dont 2 Roulettes)
  • Source d’énergie : Adaptateur 100-240CV inclus, batteries 6D (non incluses)
  • Garantie : Garantie limitée de 2 ans, admissible à l’échelle facultativeSurance prolongée de 2 ans Garantie prolongée
  • Fonctions : Conversion LB/KG, verrouillage LB/KG, Indice de masse corporelle (IMC), Zéro, Tare, Hold/Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off, Heure/Date, Heure de sortie automatique variable, Option sonore audible/muette

Poids &Dimensions

  • Largeur 43-1/4 po (109,86 cm)
  • Hauteur 49-1/4 po (125,1 cm)
  • Longueur de la plate-forme 36 in (91,44 cm)
  • Largeur de la plate-forme 32-1/4 po (81,92 cm)
  • Longueur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 36 "x 32-1/4" x 2-1/2"
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Lisibilité 0,2 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Adaptateur 100-240V (inclus), 6 batteries D (non inclus)
  • Description Échelle de rampe de fauteuil roulant, connectivité EMR
  • interface USB
  • Type Échelle numérique des fauteuils roulants
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Compteur Santé O
  • Roues Y
  • Numéro de référence du fabricant 2600KL
  • Poteau à main Y
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
Santé O Meter Deuxième Rampe pour 2600KL, 4026 Échelles

659,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Health O Meter 2600KL Échelle de rampe numérique pour fauteuil roulant 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg, Portable

Health O Meter 2600KL Échelle de rampe numérique pour fauteuil roulant 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg, Portable

Article nº : WBB770058